text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Przedłużka Facom 3/8 150mm


Zabierak kwadratowy 3/8" - 9,53 mm.

Numer artykułu 1W630076
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Kwadratowy drążek 10 mm (3/8 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Facom
Kod towaru 82042000
Type 1000V Extension

Opis

Zabierak kwadratowy 3/8" - 9,53 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 1W630076
EAN 3148510288994
UBB 500637376269
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr J.210AVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.