text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużka Facom 130 mm


Kulisty kształt zabieraka pozwala na odchylenie przedłużacza o 8° w stosunku do nasadki. Pomyśl o przedłużaczu kątowym! Wykończenie: chromowane błyszczące.

Numer artykułu 6C056094
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Marka Facom
Type Wobble Drive Extension

Opis

Kulisty kształt zabieraka pozwala na odchylenie przedłużacza o 8° w stosunku do nasadki. Pomyśl o przedłużaczu kątowym! Wykończenie: chromowane błyszczące.

Numery artykułów

Numer artykułu 6C056094
EAN 3148510579078
UBB 500637390690
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S.210S
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.