Akcesoria
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
Klucze & grzechotki
Akcesoria
6F732214
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
Przedłużka Facom 116 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Zabierak kwadratowy 1/4" - 6,35 mm.
Pełny opis
Numer artykułu
6F732214
Ochrona powierzchni
Inny
Długość (mm)
116
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Inny
Długość (mm)
116
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Rozmiar złącza
1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Kwadratowy drążek
6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Tak
Marka
Facom
Type
1000V Extension
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zabierak kwadratowy 1/4" - 6,35 mm.
Numery artykułów
Numer artykułu
6F732214
EAN
3148510526065
UBB
500637384263
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
R.210AVSE