text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Przedłużka DO64644175


This 175 mm extension bar with a 3/4-inch (19.05 mm) connection size improves access to hard-to-reach areas, ensuring secure attachment and efficient torque transfer for socket spanners. It is suitable for demanding automotive and industrial maintenance tasks. Key features: - Length: 175 mm for enhanced reach - Connection size: 3/4 inch (19.05 mm) - Square rod dimension: 20 mm - Robust construction for heavy-duty applications - Compatible with standard socket spanners

Numer artykułu DO64644175ACT
Długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 19.05
Kwadratowy drążek 20 mm (3/4 cala)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 19.05
Kwadratowy drążek 20 mm (3/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Waga na sztukę (g) 1014.3
Kod towaru
Type Extension

Opis

This 175 mm extension bar with a 3/4-inch (19.05 mm) connection size improves access to hard-to-reach areas, ensuring secure attachment and efficient torque transfer for socket spanners. It is suitable for demanding automotive and industrial maintenance tasks. Key features: - Length: 175 mm for enhanced reach - Connection size: 3/4 inch (19.05 mm) - Square rod dimension: 20 mm - Robust construction for heavy-duty applications - Compatible with standard socket spanners

Numery artykułów

Numer artykułu DO64644175ACT
EAN 8717981097142
UBB 500618895519
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr DO64644175
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.