text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużka DO6452F075


Numer artykułu DO6452F075ACT
Długość (mm) 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Waga na sztukę (g) 115
Type Wobble Extension Bar

Numery artykułów

Numer artykułu DO6452F075ACT
EAN 8717981189083
UBB 500618893530
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr DO6452F075
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.