text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużka blokująca Facom 265 mm


Numer artykułu 9W016923
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 265
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 265
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Facom
Kod towaru
Type 1000V Extension

Numery artykułów

Numer artykułu 9W016923
EAN 3148510579573
UBB 500637391433
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S.215AVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.