Nedtrain Oud
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Akcesoria
E2188.096.075
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
Przedłużka 3/8 x 75
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
E2188.096.075
Długość (mm)
75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm)
9.525
Kwadratowy drążek
10 mm (3/8 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm)
9.525
Kwadratowy drążek
10 mm (3/8 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Action
Waga na sztukę (g)
80
Type
Extension Bar with Pin Hole
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
E2188.096.075
EAN
8717981144136
UBB
500570963362
UNSPSC
27111711
Artykuł producenta nr
DO7038-0-075