text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużenie blokujące Facom 250mm


Całkowite bezpieczeństwo: mechanizm blokujący zapobiega przypadkowemu wypadnięciu nasadki. Zwiększone bezpieczeństwo i błyskawiczne odblokowanie przez cofnięcie pokrętła zapewniają wysoki komfort użytkowania. Całkowita blokada: użycie z nasadkami z rowkiem na kulkę. Wykończenie: chromowane błyszczące z pierścieniem radełkowanym fosforanowanym.

Numer artykułu 4O179440
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Facom
Type Drive Locking Extension

Opis

Całkowite bezpieczeństwo: mechanizm blokujący zapobiega przypadkowemu wypadnięciu nasadki. Zwiększone bezpieczeństwo i błyskawiczne odblokowanie przez cofnięcie pokrętła zapewniają wysoki komfort użytkowania. Całkowita blokada: użycie z nasadkami z rowkiem na kulkę. Wykończenie: chromowane błyszczące z pierścieniem radełkowanym fosforanowanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 4O179440
EAN 3148510579542
UBB 500637391680
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S.215RC
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.