text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużacz działania DO6863250


This extension bar features a 12.7 mm (1/2 inch) connection size and a 250 mm length, offering extended reach for socket spanners in industrial and mechanical settings. Its robust construction ensures durability and reliable performance when accessing hard-to-reach fasteners. Key features: - 12.7 mm (1/2 inch) connection size - 250 mm length for enhanced accessibility - Ball-type mechanism for secure socket retention - Compatible with standard socket spanners - Durable build for long-lasting use

Numer artykułu DO6863250ACT
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Waga na sztukę (g) 468.563
Kod towaru
Type Extension Bar with Ball Retainer

Opis

This extension bar features a 12.7 mm (1/2 inch) connection size and a 250 mm length, offering extended reach for socket spanners in industrial and mechanical settings. Its robust construction ensures durability and reliable performance when accessing hard-to-reach fasteners. Key features: - 12.7 mm (1/2 inch) connection size - 250 mm length for enhanced accessibility - Ball-type mechanism for secure socket retention - Compatible with standard socket spanners - Durable build for long-lasting use

Numery artykułów

Numer artykułu DO6863250ACT
EAN 8717981017591
UBB 500618962186
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr DO6863250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.