text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużacz Brennenstuhl Niebieski 1169820

Numer artykułu 6M876953
Nom. przekrój przewodu 1.5
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Inny
Długość (mm) 25
Kolorowa powłoka zewnętrzna Brązowy

Specyfikacje

Nom. przekrój przewodu 1.5
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Inny
Długość (mm) 25
Kolorowa powłoka zewnętrzna Brązowy
Materiał osłony zewnętrznej Inny
Liczba żył 3
Kabel spiralny Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna 5
Stopień ochrony (IP) IP44
Z przełącznikiem przewodu Nie
Z przewodem ochronnym Tak
System złączy zorientowany na system Nie
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Tak
Marka Brennenstuhl
O (max.) BREMAXX®

Opis

BREMAXX® Extension Cable IP 44. For short-term use outdoors, IP 44. BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity. With extra robust earthed plug and socket. Cable length: 25 m. Cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Cable quality: BREMAXX®. Cable colour: Blue. Plug-in system: DE.

Numery artykułów

Numer artykułu 6M876953
EAN 4007123603541
UBB 500647397206
UNSPSC 39121440
Artykuł producenta nr 1169820
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.