Przedłużacze
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
Kable & zwijadła
Przedłużacze
2J408738
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
Przedłużacz Brennenstuhl Czarny 1169890
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2J408738
Nom. przekrój przewodu
1.5
Przyłącze 1
Inny
Przyłącze 2
Inny
Długość (mm)
15
Kolorowa powłoka zewnętrzna
Czarny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Nom. przekrój przewodu
1.5
Przyłącze 1
Inny
Przyłącze 2
Inny
Długość (mm)
15
Kolorowa powłoka zewnętrzna
Czarny
Materiał osłony zewnętrznej
Inny
Liczba żył
3
Kabel spiralny
Nie
Odporność na temperaturę (°C)
-35 - 35
Przybliżona średnica zewnętrzna
5
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z przełącznikiem przewodu
Nie
System złączy zorientowany na system
Nie
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404
Tak
Marka
Brennenstuhl
O (max.)
BREMAXX®
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
BREMAXX® Extension Cable IP 44. For short-term use outdoors, IP 44. BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity. With extra robust earthed plug and socket. Cable length: 15 m. Cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Cable quality: BREMAXX®. Cable colour: Black.
Numery artykułów
Numer artykułu
2J408738
EAN
4007123630158
UBB
500647398295
UNSPSC
39121440
Artykuł producenta nr
1169890