Przedłużacze
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
Kable & zwijadła
Przedłużacze
9X162472
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
Przedłużacz Brennenstuhl Czarny 1167740
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Numer artykułu
9X162472
Prąd znamionowy (A)
16
Nom. przekrój przewodu
2.5
Przyłącze 1
Wtyczka CEE
Przyłącze 2
Sprzęgło CEE
Długość (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Prąd znamionowy (A)
16
Nom. przekrój przewodu
2.5
Przyłącze 1
Wtyczka CEE
Przyłącze 2
Sprzęgło CEE
Długość (mm)
10
Kolorowa powłoka zewnętrzna
Czarny
Materiał osłony zewnętrznej
Inny
Liczba żył
5
Kabel spiralny
Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna
10
Napięcie znamionowe (V)
400 - 400
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z przełącznikiem przewodu
Nie
System złączy zorientowany na system
Nie
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404
Tak
Marka
Brennenstuhl
Type
Extension Cable
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The 10m CEE extension cable IP44 from Brennenstuhl is perfect for tough outdoor use thanks to the IP44 protection rating. The power cable with a CEE plug and coupling with locking flap with a cable sheath made of rubber neoprene is also oil and UV resistant. In addition, the CEE cable convinces with the following properties:Cable quality: rubber neopreneCable designation: H07RN-F 5G2.5Coupling: CEE 400 V/16 APlug: CEE 400 V/16 A
Numery artykułów
Numer artykułu
9X162472
EAN
4007123018239
UBB
500647394492
UNSPSC
39121440
Artykuł producenta nr
1167740