text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużacz Brennenstuhl BQ 3G2,5 IP44 Pomarańczowy 10m BQ 3G2,5 IP44


Numer artykułu 5R431071
Nom. przekrój przewodu 2.5
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Inny
Długość (mm) 10
Kolorowa powłoka zewnętrzna Orange
Materiał osłony zewnętrznej Poliuretan (PUR)
Liczba żył 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nom. przekrój przewodu 2.5
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Inny
Długość (mm) 10
Kolorowa powłoka zewnętrzna Orange
Materiał osłony zewnętrznej Poliuretan (PUR)
Liczba żył 3
Kabel spiralny Nie
Odporność na temperaturę (°C) ['-40', '-40']
Przybliżona średnica zewnętrzna 7
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Stopień ochrony (IP) IP44
Z przełącznikiem przewodu Nie
Z przewodem ochronnym Tak
System złączy zorientowany na system Nie
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Tak
Marka Brennenstuhl
O (max.) professionalLINE
Type Extension Cable

Numery artykułów

Numer artykułu 5R431071
EAN 4007123654727
UBB 500700159667
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 9162100200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.