Klucze impulsowe
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
Klucze impulsowe
0G435520
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
Prosty klucz impulsowy Red Rooster z odcięciem 1/2„ z napędem kwadratowym 50-70 Nm 1/4” PT 2800 obr.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0G435520
Masa maszyny (kg)
1.7
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2800
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
70
Maks. moment dokręcania (Nm)
70
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Masa maszyny (kg)
1.7
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2800
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
70
Maks. moment dokręcania (Nm)
70
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
12
Wymagana objętość powietrza
558
Marka
Red Rooster
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0G435520
EAN
8717981280650
UBB
500636720624
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-80RHT