text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Promat Uncoated Groove Milling Cutter 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 55mm


Numer artykułu 4G761426
Konstrukcja Groove cutter
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 17
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Groove cutter
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 17
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4
Marka Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Numery artykułów

Numer artykułu 4G761426
EAN 4015448519850
UBB 500582048061
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866224
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.