text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 56mm


Numer artykułu 8M810179
Konstrukcja Straight cutter
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 18
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Straight cutter
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 18
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 3
Marka Promat
Type Uncoated End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 8M810179
EAN 4015448520290
UBB 500583547269
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866370
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.