text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 2mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 51mm


Numer artykułu 9U039969
Konstrukcja Straight cutter
Całkowita długość (mm) 51
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 13
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Straight cutter
Całkowita długość (mm) 51
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 13
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 2
Marka Promat
Type Uncoated End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 9U039969
EAN 4015448505143
UBB 500583988554
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866320
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.