text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 55mm


Numer artykułu 6W739856
Konstrukcja Straight cutter
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 17
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Straight cutter
Całkowita długość (mm) 55
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 17
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 4
Marka Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 6W739856
EAN 4015448505280
UBB 500582970082
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866348
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.