text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 2mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 51mm


Numer artykułu 6F887304
Konstrukcja Straight cutter
Całkowita długość (mm) 51
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 13
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Straight cutter
Całkowita długość (mm) 51
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 13
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 2
Marka Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 6F887304
EAN 4015448505266
UBB 500582720768
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866344
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.