text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M8x1.25 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 90mm


Položka č. 5W382655
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Promat
HS kód 82074010
Type Threading Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5W382655
EAN 4015448534297
UBB 500582605357
UNSPSC 31161708
Číslo materiálu výrobcu 4000867620
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.