text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M6x1 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 80mm


Numer artykułu 3R326282
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Promat
Type Threading Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3R326282
EAN 4015448534228
UBB 500581841490
UNSPSC 31161708
Artykuł producenta nr 4000867613
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.