Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5G305364
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
Promat Threading Tap M5x0.8 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 70mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5G305364
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Rozmiar gwintu
5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Rozmiar gwintu
5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Marka
Promat
Type
Threading Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5G305364
EAN
4015448534273
UBB
500582410634
UNSPSC
31161708
Artykuł producenta nr
4000867618