text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M4x0.7 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 63mm


Numer artykułu 1U990226
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Promat
Type Threading Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1U990226
EAN 4015448534266
UBB 500581229092
UNSPSC 31161708
Artykuł producenta nr 4000867617
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.