text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M4x0.7 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 63mm


Numer artykułu 5S325701
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Promat
Type Threading Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5S325701
EAN 4015448534204
UBB 500582578208
UNSPSC 31161708
Artykuł producenta nr 4000867611
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.