text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M3x0.5 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 56mm


Numer artykułu 7F160510
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Promat
Type Threading Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7F160510
EAN 4015448534259
UBB 500583085575
UNSPSC 31161708
Artykuł producenta nr 4000867616
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.