text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiral Flute Router Bit 2mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 38mm


Numéro d'article 7A685524
Konstrukcja Frez spiralny
Całkowita długość (mm) 38
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 7
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Emballé par 1

Spécifications

Konstrukcja Frez spiralny
Całkowita długość (mm) 38
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 7
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do frezarki górnowrzecionowej Tak
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 2
Marka Promat
Type Spiral Flute Router Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A685524
EAN 4015448920441
UBB 500583042006
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.