text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR End Mill 8mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm


Numer artykułu 0W130909
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 69
Średnica wału (mm) 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 69
Średnica wału (mm) 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Liczba zębów 4
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Marka Promat
Type End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 0W130909
EAN 4015448560081
UBB 500573919270
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866057
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.