text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Promat End Mill 8mm Solid Carbide 8mm Cylindrical 2-Teeth 58mm


Numer artykułu 8H779439
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 20
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 20
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Marka Promat
Kod towaru
Type End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 8H779439
EAN 4015448653141
UBB 500583467716
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866159
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.