Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
7H643036
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
Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS-E Cylindrical Shank 305mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7H643036
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
210
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
305
Średnica wiertła (mm)
8.5
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
210
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°)
130
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7H643036
EAN
4015448738077
UBB
500583108765
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000865943