text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS-E Cylindrical Shank 240mm


Numer artykułu 8H725854
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 165
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 240
Średnica wiertła (mm) 8.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 165
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 8H725854
EAN 4015448737797
UBB 500583467146
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000865918
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.