text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS Cylindrical Shank 240mm


Numer artykułu 3Y940690
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 165
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 240
Średnica wiertła (mm) 8.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 165
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y940690
EAN 4015448489658
UBB 500581962593
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000861147
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.