text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Promat Deep Hole Drill Bit 6mm HSS-E Cylindrical Shank 330mm


Numer artykułu 0Y914493
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 225
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 330
Średnica wiertła (mm) 6
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 225
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y914493
EAN 4015448738251
UBB 500573934444
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000865960
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.