Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
5G434475
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
Promat Deep Hole Drill Bit 6.5mm HSS Cylindrical Shank 215mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5G434475
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
150
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
215
Średnica wiertła (mm)
6.5
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
150
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
130
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5G434475
EAN
4015448489603
UBB
500582412796
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000861142