text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 5mm HSS-E Cylindrical Shank 315mm


Cikkszám 6K000379
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 210
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Całkowita długość (mm) 315
Średnica wiertła (mm) 5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 210
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 6K000379
EAN 4015448738237
UBB 500582799234
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000865958
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.