text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 4.2mm HSS Cylindrical Shank 220mm


Numer artykułu 6O435099
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 150
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 220
Średnica wiertła (mm) 4.2
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 150
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6O435099
EAN 4015448737506
UBB 500582858709
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000861104
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.