Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
2Y767011
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
Promat Deep Hole Drill Bit 3.5mm HSS Cylindrical Shank 210mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2Y767011
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
145
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
210
Średnica wiertła (mm)
3.5
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
145
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
130
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2Y767011
EAN
4015448489757
UBB
500581605119
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000861157