Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
3K117505
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
Promat Deep Hole Drill Bit 3.5mm HSS Cylindrical Shank 165mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3K117505
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
115
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
165
Średnica wiertła (mm)
3.5
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
115
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
130
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3K117505
EAN
4015448489535
UBB
500581798427
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
4000861135