text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Promat Deep Hole Drill Bit 12mm HSS-E Cylindrical Shank 295mm


Numer artykułu 3T046780
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 205
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 295
Średnica wiertła (mm) 12
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 205
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3T046780
EAN 4015448737872
UBB 500581884888
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000865926
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.