text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 10.5mm HSS Cylindrical Shank 265mm


Numer artykułu 7O320985
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 185
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 265
Średnica wiertła (mm) 10.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 185
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7O320985
EAN 4015448489702
UBB 500583190268
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000861152
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.