text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Castor set 4-part 4 swivel castors suitable for 4000 871 048, 4000 871 049OMA


Numer artykułu 6D902333
Kolor Czarny
Materiał Metal
Rodzaj mocowania Płytka
Szerokość płyty (mm) 70
Maks. nośność (kg) 6.68
Typ pozycji przytrzymania otwarcia Urządzenie blokujące koła
Wysokość montażu (mm) 170.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Materiał Metal
Rodzaj mocowania Płytka
Szerokość płyty (mm) 70
Maks. nośność (kg) 6.68
Typ pozycji przytrzymania otwarcia Urządzenie blokujące koła
Wysokość montażu (mm) 170.5
Liczba kół 4
Sterowność Tak
Rodzaj bieżnika Twarde
Długość płyty (mm) 96
Szerokość rolki (cm) 50
Średnica rolki (mm) 125
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 6D902333
EAN 4054773023342
UBB 500582748744
UNSPSC 56111706
Artykuł producenta nr 4000871076
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.