Operating Equipment
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
4H763696
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
Promat Castor set 4-part 4 castors, 2x fixed + 2x swivel castors suitable for 4000 871
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4H763696
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Rodzaj mocowania
Płytka
Szerokość płyty (mm)
65
Maks. nośność (kg)
2.49
Typ pozycji przytrzymania otwarcia
Urządzenie blokujące koła
Wysokość montażu (mm)
150
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Rodzaj mocowania
Płytka
Szerokość płyty (mm)
65
Maks. nośność (kg)
2.49
Typ pozycji przytrzymania otwarcia
Urządzenie blokujące koła
Wysokość montażu (mm)
150
Liczba kół
4
Sterowność
Tak
Rodzaj bieżnika
Twarde
Długość płyty (mm)
95
Szerokość rolki (cm)
32
Średnica rolki (mm)
98
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4H763696
EAN
4054773023328
UBB
500582061734
UNSPSC
56111706
Artykuł producenta nr
4000871074