text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert DIN 985 Lubrinox A2


Numer artykułu 51745.030.001
Diameter
Marka Lubrinox
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Marka Lubrinox
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info Elementy złączne ze stali nierdzewnej LUBRINOX® zostały zaprojektowane tak, aby zapobiegać frettingowi (zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub.

Opis

Elementy złączne LUBRINOX® ze stali nierdzewnej są zaprojektowane tak, aby zapobiegać zacieraniu się (tzw. zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub, co jest zjawiskiem znanym i kłopotliwym w przypadku stosowania zwykłych elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Dlaczego warto wybrać LUBRINOX®? - Zapobiega zacieraniu się gwintów wewnętrznych i zewnętrznych śrub. - Gotowy do użycia, nie wymaga ręcznego smarowania. - Oszczędza średnio 25 sekund czasu montażu na jedno połączenie gwintowane. - Zatwierdzony przez FDA do bezpiecznego użycia w przemyśle spożywczym. - Wysokiej jakości, czysty wygląd stali nierdzewnej. - Dobrze współdziała ze środkami do zabezpieczania gwintów, takimi jak Loctite®. - Najwyższa wydajność przy jednoczesnym stosowaniu śrub LUBRINOX z nakrętkami LUBRINOX.

Normy

DIN 985
NF E25-412

Numery artykułów

Numer artykułu 51745.030.001
EAN 8717077045606
UBB 500723184007
UNSPSC 31162400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.