text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert DIN 985 Lubrinox A2 M16


Numer artykułu
Diameter
Marka Lubrinox
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Marka Lubrinox
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info Elementy złączne ze stali nierdzewnej LUBRINOX® zostały zaprojektowane tak, aby zapobiegać frettingowi (zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub.

Wymiary

h 16
P 2
s 24

Opis

Elementy złączne LUBRINOX® ze stali nierdzewnej są zaprojektowane tak, aby zapobiegać zacieraniu się (tzw. zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub, co jest zjawiskiem znanym i kłopotliwym w przypadku stosowania zwykłych elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Dlaczego warto wybrać LUBRINOX®? - Zapobiega zacieraniu się gwintów wewnętrznych i zewnętrznych śrub. - Gotowy do użycia, nie wymaga ręcznego smarowania. - Oszczędza średnio 25 sekund czasu montażu na jedno połączenie gwintowane. - Zatwierdzony przez FDA do bezpiecznego użycia w przemyśle spożywczym. - Wysokiej jakości, czysty wygląd stali nierdzewnej. - Dobrze współdziała ze środkami do zabezpieczania gwintów, takimi jak Loctite®. - Najwyższa wydajność przy jednoczesnym stosowaniu śrub LUBRINOX z nakrętkami LUBRINOX.

Normy

NF E25-412
DIN 985

Numery artykułów

Numer artykułu 51745.160.001
EAN 8715494021579
UBB 500719056037
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.