text.skipToContent text.skipToNavigation

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych Knipex do zewnętrznych pierścieni osadczych na wałach z powłoką antypoślizgową z tworzywa sztucznego, szare, atramentowane 165 mm (karta samoobsługowa/blister)


Przystosowane do ciągłej pracy przy dużych obciążeniach: nawet 10-krotnie dłuższa żywotność niż w przypadku narzędzi z toczonymi końcówkami. Duża powierzchnia styku na końcówkach zapobiega odkształcaniu się pierścieni i pozwala na łatwy montaż. Złącze skręcane zapewnia precyzyjny ruch szczypiec bez luzu. Sprężyna rozwierająca umiejscowiona wewnątrz złącza, dzięki czemu jest zabezpieczona przed zabrudzeniem oraz przypadkowym wypadaniem. Rękojeści z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego. Korpus szczypiec: stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo. Wciskane końcówki: drut ze stali sprężynowej, ciągniony.

Numer artykułu K1054.210.121
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 165
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 165
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Marka Knipex

Numery artykułów

Numer artykułu K1054.210.121
EAN 4003773050308
UBB 500501303068
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 49 21 A21 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.