text.skipToContent text.skipToNavigation

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych Knipex do zewnętrznych pierścieni osadczych na wałach z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego, szare, atramentowane 130 mm (karta samoobsługowa/blister)


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szczypiec. Wewnętrzna sprężyna roz

Numer artykułu K1054.210.101
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Długość (mm) 130
Zakres mocowania (mm) 0.3 - 140
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Długość (mm) 130
Zakres mocowania (mm) 0.3 - 140
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 105
Type Precision External Circlip Pliers in Blister Pack

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szczypiec. Wewnętrzna sprężyna rozwierająca, zabezpieczona i zamknięta. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. DIN 5254 B, szczęki kątowe 90°. karta samoobsługowa/blister. - Rozmiar trzonu: Ø 3 - 10mm- Końcówki (średnica): 0,9mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1054.210.101
EAN 4003773050285
UBB 500501302722
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 49 21 A01 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.