text.skipToContent text.skipToNavigation

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych Knipex do wewnętrznych pierścieni osadczych w otworach z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego, szare, atramentowane 305 mm (karta samoobsługowa/blister)


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoślizgowa powłoka z two

Numer artykułu K1060.210.141
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 305
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 305
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 580
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. DIN 5256 D, szczęki kątowe 90°. karta samoobsługowa/blister. - Rozmiar otworu: Ø 85 - 140mm- Końcówki (średnica): Ø 3,2mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1060.210.141
EAN 4003773050346
UBB 500501302151
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 48 21 J41 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.