text.skipToContent text.skipToNavigation

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych Knipex do wewnętrznych pierścieni osadczych w otworach z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego, szare, atramentowane 180 mm (karta samoobsługowa/blister)


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. DIN 5256 C, szczęki proste. karta samoobsługowa/blister. - Rozmiar otworu: Ø 19 - 60mm- Końcówki (średnica): Ø 1,8mm

Numer artykułu K1059.110.102
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Długość (mm) 180
Zakres mocowania (mm) 0.3 - 140
Wymienne końcówki Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Długość (mm) 180
Zakres mocowania (mm) 0.3 - 140
Wymienne końcówki Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 175
Kod towaru
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. DIN 5256 C, szczęki proste. karta samoobsługowa/blister. - Rozmiar otworu: Ø 19 - 60mm- Końcówki (średnica): Ø 1,8mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1059.110.102
EAN 4003773050193
UBB 500501359417
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 48 11 J2 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.