text.skipToContent text.skipToNavigation

Poziomnica Bahco 466 Waterpas 400 mm


Poziomica ze stopu aluminiowego, anodowanego Antywstrząsowe gumowe zakończenie boków Wysoka dokładność pomiaru: +/- 0.5 mm/m Wyżłobienie "V" w podstawie wzdłuż poziomicy pomocne do przykładania do rur Zwarty i wyprofilowany kształt Duże wskaźniki pomiarowe ułatwiają odczyt nawet przy słabym świetle Otwory wzdłużne dające dobry chwyt i czucie Laserowo znaczona skala mierząca (do orientacyjnego odczytu)

Numer artykułu S5550.000.400
Elektroniczny Nie
Możliwość regulacji Nie
Długość (mm) 400
Liczba pęcherzyków powietrza 2
Materiał Aluminium
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Możliwość regulacji Nie
Długość (mm) 400
Liczba pęcherzyków powietrza 2
Materiał Aluminium
Względna dokładność pomiaru (mm/m) 0.5
Magnetyczny Nie
Z laserem Nie
Liczba otworów ręcznych 1
Frezowana powierzchnia pomiarowa Tak
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 520
Type Spirit Level

Numery artykułów

Numer artykułu S5550.000.400
EAN 7314150128297
UBB 500579561175
UNSPSC 27111802
Artykuł producenta nr 466-400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.