text.skipToContent text.skipToNavigation

Pojedynczy klucz płasko-oczkowy Knipex 980014 14 mm


Klucz płasko-oczkowy Szczęka 15° kątowa. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników: 14 mm- Długość l maks.: 135 mm- Grubość główki a maks.: 6,5 mm- Szerokość główki b maks. mm: 35 mm

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 135
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 135
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 80
Type Open End Wrench

Opis

Klucz płasko-oczkowy Szczęka 15° kątowa. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników: 14 mm- Długość l maks.: 135 mm- Grubość główki a maks.: 6,5 mm- Szerokość główki b maks. mm: 35 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1300.140.001
EAN 4003773019947
UBB 240120595980
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 98 00 14

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.