text.skipToContent text.skipToNavigation

Pogłębiacz lukarny G125 DIN 373 HSS Blanc 8,00 mm x 4,5 mm


Numer artykułu 1W047762
Rozmiar Inny
Całkowita długość (mm) 71
Średnica wału (mm) 5
Średnica otworu 4.5
Materiał do cięcia HSS
Długość głowicy (mm) 14
Średnica pogłębiacza (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar Inny
Całkowita długość (mm) 71
Średnica wału (mm) 5
Średnica otworu 4.5
Materiał do cięcia HSS
Długość głowicy (mm) 14
Średnica pogłębiacza (mm) 8
Liczba brzeszczotów 3
Marka Dormer
Type Counterbore

Numery artykułów

Numer artykułu 1W047762
EAN 7320760107805
UBB 500629782623
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr G1258.0X4.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.